Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 200Ohm ±6 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370021
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-MA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=KPS-MA100, Alternative (Alias)=MA100, Isolationswiderstand max.=200 Ω, Isolationswiderstand min.=0.01 Ω, Kurzschlussstrom=1.8 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV 500 V 250 V 100 V 50 V, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Inhalt=Test leads Test clips Battery Manual Carry bag, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage Resistance, Tester Typ=Isolationstester, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±6 %, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 166,90*
€ 220,17*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 239,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.