Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 80V 130mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369799
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006585000
EAN/GTIN:
     4061131158264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006585000, Betriebsspannung, max.=80 V, Betriebsspannung, min.=60 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=130 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 751,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,97*
€ 1.080,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,28*
€ 1.059,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,40*
€ 976,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,16*
€ 945,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.