Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 80V 130mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369798
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006583000
EAN/GTIN:
     4061131158233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006583000, Betriebsspannung, max.=80 V, Betriebsspannung, min.=60 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=130 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,52*
€ 1.085,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,64*
€ 1.064,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,56*
€ 980,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,25*
€ 947,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,48*
€ 896,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.