Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 127V 110mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369795
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006133000
EAN/GTIN:
     4061131158172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=31006133000, Betriebsspannung, max.=127 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=DC, Series=CWB-ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,57*
€ 781,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,36*
€ 759,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,61*
€ 721,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,43*
€ 700,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,58*
€ 675,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.