Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30369368 Herst.-Nr.: 05020170001 EAN/GTIN: 4013288221803 |
| | |
|
| | |
| Selbstjustierender Maulschlüsselsatz, 4-teilig, Typ=05020170001, Gesamtlänge=226 mm, Gewicht=1.2 kg, Schraubenschlüssel Grösse der Öffnung=19 mm, Material Schraubenschlüssel=-999, Series=Joker, Werkzeug-Zertifizierung=VDE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangenschlüssel, vde einringschlüssel sw 7mm, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Selbstjustierender Maulschlüsselsatz, 4-teilig |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 106,11* | € 123,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,07* | € 123,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,26* | € 124,73* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,62* | € 125,38* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 182,22* | € 219,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|