Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienenadapter, Grau, 58.1 x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274054
EAN/GTIN:
     4055626377162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Hutschienenadapter
phoenix contact hutschienenadapter
hutschiene verteilerblock
DIN-Schienenadapter, Typ=3274054, Alternative (Alias)=PTFIX-NS35, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=11 mm, Länge=58.1 mm, Aufnahmeschaft=DIN-Schienenadapter, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=PTFIX-Verteilerblock, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC LR
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenadapter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,47*
€ 0,75*
2 Tage
254
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48064*
€ 0,77064*
1 Tag
105
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4975*
€ 0,7975*
Lager 115
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.