| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30367894 Herst.-Nr.: BU-P4911B-60-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messleitung, Typ=BU-P4911B-60-2, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1.52 m, Nennstrom=20 A, Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT II 600 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,96* | € 19,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,22* | € 19,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,76* | € 23,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,54* | € 23,88* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,71* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|