Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, 1:1, 120uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367741
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TM7008ANL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, Typ=TM7008ANL, Anschlüsse=1, Breite=15.2 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=120 µH, Länge=13.7 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312190
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.