Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, PoE, 1:1, 350uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367733
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TM2019ANL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, PoE, Typ=TM2019ANL, Anschlüsse=1, Breite=9.45 mm, Durchgangsverlust=-1.4 dB, Höhe=5 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.7 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, PoE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.