Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 um 30V PNP 200mA 137mm Edelstahl IP65 / IP67 Stecker, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351211
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4M3ABW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 µm, Typ=FTL33-AA4M3ABW5J, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=137 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Stecker, M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 um
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 269,84*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 201,65*
€ 269,86*
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 288,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 305,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.