Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Verschraubung Kabelanschlussklemme IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30331153
Hersteller:
     DIS Sensors
Herst.-Nr.:
     QR40-180HBS-IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absoluter Drehgeber, Typ=QR40-180HBS-IK, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=32 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabellänge=2 m, Linearität (±)=-999, Stromverbrauch=25 mA, Winkel – Elektrisch=180 °, Winkel – Mechanisch=-999, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Analog - Strom, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP66
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Absoluter Drehgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.