| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326082 Herst.-Nr.: K-KJ50LGA20E EAN/GTIN: 5410853056966 |
| |
|
| | |
| Compact Akkuladegerät, Typ=K-KJ50LGA20E, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=BQCC50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät panasonic, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon, Compact Akkuladegerät |
| | |
| |