| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326027 Herst.-Nr.: BK-3HCDEC4BE EAN/GTIN: 5410853065036 |
| |
|
| | |
| Akkupack, Typ=BK-3HCDEC4BE, Durchmesser=14 mm, Höhe=-999, Kapazität=2.5 Ah, Länge=51 mm, Spannung=1.2 V, Zellen=4, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akkubox, Batteriebox, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupack 1,2v nimh, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 22,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,95* | € 23,48* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,07* | € 23,50* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,73* | € 23,69* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,22* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,805* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|