Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon AA eneloop 2500mAh BK-3HCDEC4BE(VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku Mignon AA eneloop 2500mAh BK-3HCDEC4BE(VE4)
Akku Mignon AA eneloop 2500mAh BK-3HCDEC4BE(VE4)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86771838
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148235
EAN/GTIN:
     5410853065036
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Mignon AA eneloop 2500mAh BK-3HCDEC4BE(VE4)

eneloop pro ist ideal für verschiedenste Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie z.B. Fotoblitze, Game-Controller, ferngesteuerte Spielzeuge. eneloop pro Akkus können bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden und haben nach 1 Jahr noch 85% Ihrer Kapazität. eneloop ist als starke Alternative für Einwegbatterien bekannt. Alleine der Einsatz von eneloop Akkus anstelle von Einwegbatterien schont Ressourcen und hilft der Umwelt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
934
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 23,39*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 23,57*
10
Frei Haus
ab € 20,986*
€ 23,806*
1
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 24,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 24,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,1875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 235,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.