Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 7 Stellen, 24 x 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325985
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0636001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, Typ=0636001, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=5 VDC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=54.1 mm, Breite Einbauöffnung=37 mm, Höhe=31.8 mm, Höhe Einbauöffnung=24 mm, Tiefe=46 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,02 %, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.99 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP67, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=CE, Serien=636-DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,31*
€ 41,37*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 43,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.