Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler Analog 5 Stellen 25Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325981
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0446164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Vorwahlzähler, Typ=0446164, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=50 mm, Breite Einbauöffnung=50 mm, Höhe=50 mm, Höhe Einbauöffnung=50 mm, Tiefe=69 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anschlussart=Steckverbinder, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Steckmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP00 IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Type 446/447 Series
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 5stellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 282,94*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 317,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.