Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 446 Abwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 25Hz, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165598
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 446 164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Steckbar
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Abwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 25Hz
Serie = 446

Rahmen B x H: 60 x 75 mm (Best.-Nr. ; 165-829 165-829 ) und Anschlussleiste (Best.-Nr. ; 165-813 165-813 ) separat erhältlich. Subtrahierender Vorwahlzähler - Serie 446. Verwendet zum Abwärtszählen auf einen voreingestellten Wert 5 Ziffern, 4 mm hoch Rückstellknopf auf der Vorderseite Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C Abmessungen: H x B x T: 51 x 51 x 92,5 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Steckbar
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Abwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
25Hz
Serie:
446
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 5stellig, 165598, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0446164, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 282,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 317,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.