Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domino-Modul, MF.2, Crimp, Stecker, Positionen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317332
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularblenden
Blindmodul für Modulträgerrahmen
Domino-Modul, MF.2, Typ=09149002000, Alternative (Alias)=2607147, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Positionen=2, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN IEC, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909940
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder Blindmodul, Domino-Modul, MF.2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 1,135*
€ 1,835*
2
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,08*
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.