|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-42F603 Herst.-Nr.: 09149002000 EAN/GTIN: 4099891618773 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Kontakteinsatz, 09149002000, Harting Domino Modul, großer Tab, Leer, Stift Buchse. For a complete module, one cube with a small tab and one cube with a large tab are required. Dummy Cube Einsätze können mit Stiften oder Buchsen, sowie Daten-, Leistungs-, Signal- oder Pneumatik-Verbinder konfiguriert werden. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Blindmodul | Bestückung: | unbestückt | Gehäusegröße: | Dummy cube, groß | PE-Kontakt: | Nein | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz, Stifteinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,98* | ab € 1,105* | € 1,795* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 1,0974* | € 1,8035* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 3,90* | ab € 1,25* | € 2,02* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,31* | € 2,11* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|