Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LEDs 395nm 3.4V 140mW 120° 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317115
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     153283397A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
uv led bedrahtet
led bedrahtet
UV-LEDs, Typ=153283397A212, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.4 V, Durchlassstrom (If)=150 mA, Spitzenwellenlänge=395 nm, Strahlungsleistung=140 mW, Leuchtkörper (Norm)=2835, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Flach
Weitere Suchbegriffe: UV-LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,40*
Lager 115
3855
10
€ 5,95*
ab € 0,442*
€ 0,966*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,159*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.