| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316985 Herst.-Nr.: 2702899 EAN/GTIN: 4055626457895 |
| | |
|
| | |
| Wireless Access Point, Typ=2702899, Alternative (Alias)=FL WLAN 1010, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=32 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=113 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=26 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=300 Mbps, RJ45-Anschlüsse=1, Tiefe=63 mm, Montageart=Wandmontage, Produktart=Wireless Access Point Wireless Client, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=RP-SMA Female, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n, Serie=FL WLAN |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,43* | € 422,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,98* | € 422,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 404,55* | € 448,58* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 422,31* | € 471,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 438,76* | € 487,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|