| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316750 Herst.-Nr.: ECWFG2J225PA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J225PA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Höhe=24 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=27 mm, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECWFG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,83* | € 2,58* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,84* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|