Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MET1000 EV-Kit mit multifunktionalem Spannungs-und Strommessgerät und EV-Adapter, 200A, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316620
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     EV-KIT-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
MET1000 EV-Kit mit multifunktionalem Spannungs-und Strommessgerät und EV-Adapter, Typ=EV-KIT-1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=-999, Nennstrom=200 A, Farbe=Mehrfarbig, Geeignet für=Prüfen von EV-Ladestationen, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Sicherheitskategorie=CAT IV 300 V CAT III 600 V
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, MET1000 EV-Kit mit multifunktionalem Spannungs-und Strommessgerät und EV-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,35*
€ 642,20*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 569,49*
€ 642,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 655,52*
€ 738,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,74*
€ 699,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.