Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 4.5W 240V 6500K 450lm G23 166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311426
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145394
EAN/GTIN:
     8714681453940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 6500k
leuchtmittel g23
LED-Lampe, Typ=145394, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=89, Durchmesser=33 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=-999, Lichtstrom=450 lm, Länge=166 mm, Nennleistung=4.5 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G23, Series=PL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
200 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,82*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 19,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.