Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 40W 230V 2700K Warmweiss 470lm G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311387
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145063
EAN/GTIN:
     8714681450635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe, Typ=145063, Durchmesser=14 mm, Farbtemperatur=2700 K, Leistung=40 W, Lichtstrom=470 lm, Länge=43 mm, Spannung=230 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=2000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=G9, Serie=BAI Oven
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,88*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 8,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.