| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30310590 Herst.-Nr.: 1334594 EAN/GTIN: 4063151634414 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät, Typ=1334594, Alternative (Alias)=TTC-6P-4X1-24-PT-I, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-888, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-888, Breite=6.2 mm, Höhe=125 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=500 A, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=5 kA, Nennstrom=300 mA, Tiefe=100 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 61643-21 EN 61643-21, Serien=TTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,99* | € 130,57* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,54* | € 140,77* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,49* | € 189,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,74* | € 248,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|