Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais RH 3 Wechsler 10A DC 12V 188Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310523
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH3B-ULDC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Print-Leistungsrelais, Typ=RH3B-ULDC12, Breite=31 mm, Höhe=35.6 mm, Länge=27.5 mm, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=188 Ω, Anschlussart=Steckmontage, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CE CsA cRUus, Serie=RH
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 19,00*
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 20,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SH3B-05C
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.