Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais RH 2 Wechsler 10A AC 115V 7.2kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310512
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-ULAC110-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=RH2B-ULAC110-120, Breite=21 mm, Höhe=35.6 mm, Länge=27.5 mm, Schaltspannung – AC=220 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=115 V, Spulenspannung – DC=-999, Spulenwiderstand=7.2 kΩ, Anschlussart=Steckmontage, Art der Spule=AC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CE CsA cRUus, Serie=RH
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.