| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30308612 Herst.-Nr.: PR100361 EAN/GTIN: 4260498391776 |
| | |
|
| | |
| Industriecomputer, Typ=PR100361, Anschlüsse=1, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23 mm, Höhe=96 mm, Kernfrequenz=1.5 GHz, RAM=1 GB, RJ45-Anschlüsse=1, Speicherplatz=32 GB, Tiefe=111 mm, Prozessortyp=Cortex A72, Schnittstellen=Ethernet, Speichertyp=Flash, Zusätzliche Ports=USB Micro HDMI Micro USB, IP-Schutzart=IP20, Serie=RevPi Core S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriecomputer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,91* | € 324,75* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 285,69* | € 324,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 330,12* | € 372,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,97* | € 381,22* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,08* | € 405,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|