Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolution Pi by Kunbus RevPi Core S 32 GB PR100361 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617025-BP
Hersteller:
     Revolution Pi by Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100361
EAN/GTIN:
     4260498391776
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Revolution Pi by Kunbus RevPi Core S 32 GB PR100361 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

KUNBUS RevPi Core S 32 GB PR 100361 SPS-Steuerungsmodul 12 V, 24 V

Revolution in der SPS-Steuerung
Open-Source IPC
Basierend auf Raspberry Pi Compute Module 4S (angesiedelt zwischen der 3+ und der RevPi 4 Serie)
Alternative zum RevPi Core 3+ 32 GB (PR100301)
Mit I/O Modulen und Gateways erweiterbar
Erfüllt wichtige Industrienormen
Micro HDMI zum Anschluss von Visualisierungen

Die S- und SE-Serie basieren auf dem brandneuen Raspberry Pi Compute Module 4S, einem Zwischenschritt zwischen der 3+ Serie und der RevPi 4-Serie. Beim Compute Module 4S handelt es sich um ein Compute Module im Formfaktor des CM3+, auf dem der leistungsstärkere Arm Cortex-A72 Prozessor des CM4 verbaut ist.

Was ist der Unterschied zwischen der S-Serie und der SE-Serie?
Der Unterschied zwischen der S- und SE- Serie ist schnell erklärt: Die S-Serie ist kompatibel mit allen Erweiterungsmodulen inklusive unserer Feldbus-Gateways. Die SE-Serie lässt sich nur um IO-Module und im Fall des RevPi Connect um Con-Module erweitern. Feldbus-Gateways werden in der SE-Serie nicht unterstützt.

Was war der Grund zwei Serien zu entwickeln?
Diese Neuerung beruht ebenfalls auf der globalen Halbleiter-Krise: Der benötigte IC, der für die Anbindung der Gateways über die PiBridge zuständig ist, ist aktuell für uns nicht in ausreichenden Mengen zu bekommen. Da wir an den Verkaufszahlen sehen können, dass viele RevPi Nutzer ihre Geräte ohne Gateways betreiben, haben wir uns dazu entschieden, die SE-Serie ins Leben zu rufen. So möchten wir sicherstellen, dass wir genügend Geräte für alle Kundenanforderungen bauen können.

Was gibt es beim Umstieg von den bisherigen Geräten auf die S- bzw. SE-Serie zu beachten?
Kunden, die von Geräten mit dem CM3/3+ auf RevPis mit dem CM4S umsteigen, müssen eine wichtige Änderung beachten. Die neue CPU des Compute Modules 4S wird erst mit dem Kernel 5.10 unterstützt. Kunden, die ein eigenes Image oder KUNBUS-Image mit einem älteren Kernel benutzen, müssen den Kernel updaten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Flashspeicher: 32 GB · Gewicht: 115 g · Modell (SBC): Raspberry Pi® Compute Modul 4S · Modellnummer Raspberry: CM4S32 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110.5 mm · Schutzart: IP20 · Takt-Frequenz: 1.5 GHz

Hinweis:
Beim Umstieg von Geräten mit dem CM3/3+ auf RevPis mit dem CM4S muss eine wichtige Änderung beachtet werden. Die neue CPU des Compute Modules 4S wird erst mit dem Kernel 5.10 unterstützt. Kunden, die ein eigenes Image oder KUNBUS-Image mit einem älteren Kernel benutzen, müssen den Kernel updaten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 96 x 110.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
110.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Revolution Pi by Kunbus
Schutzart:
IP20
Modell (SBC):
Raspberry Pi® Compute Modul 4S
Herst.-Teilenr.:
PR100361
Typ (Hersteller-Typ):
RevPi Core S 32 GB
Takt-Frequenz:
1.5 GHz
Flashspeicher:
32 GB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Modellnummer Raspberry:
CM4S32
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Revolution Pi by Kunbus, PR100361, RevPi Core S 32 GB, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,92*
€ 373,63*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 328,44*
€ 373,64*
Frei Haus
ab € 336,92*
€ 382,74*
Frei Haus
ab € 326,29*
€ 385,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 322,93*
€ 406,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,64*
€ 444,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.