Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveausensor Schliesser (NO) 10VA 1A 140 VAC / 200 VDC 53mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308037
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Niveausensor, Typ=RND 410-00006, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=24 mm, Länge=53 mm, Schaltleistung=10 VA, Schaltstrom max. – AC=1 A, Schaltstrom max. – DC=1 A, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP67, Typ=Schwimmerschalter Füllstandssensor, Schaltspannung=140 VAC 200 VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.