Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Füllstandssensor Schliesser (NO) 10VA 700mA 130 VAC / 180 VDC 29.5mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308032
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Miniatur-Füllstandssensor, Typ=RND 410-00001, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=18 mm, Länge=29.5 mm, Schaltleistung=10 VA, Schaltstrom max. – AC=700 mA, Schaltstrom max. – DC=700 mA, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP67, Typ=Schwimmerschalter Füllstandssensor, Schaltspannung=130 VAC 180 VDC
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, Miniatur-Füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.