Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD-Speicherkarte für SPS, 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304720
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXRMS004GPF
EAN/GTIN:
     3606480555817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modicon M340 Speicherkarte
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SD-Speicherkarte für SPS, 4 GB, Typ=BMXRMS004GPF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=24 mm, Höhe=2 mm, Länge=32 mm, Aufnahmeschaft=Speicherkarte, Geeignet für=Modicon M580, Material Zubehör=-999
Weitere Suchbegriffe: sd card 4gb, modicon m340 speicherkarte, SD-Speicherkarte für SPS, 4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,71*
€ 787,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,27*
€ 766,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.