Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 100V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012207128, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,033*
1 Tag
2615
5
€ 14,99*
ab € 0,0399*
€ 0,1229*
Lager 115
2100
25
€ 5,95*
ab € 0,0688*
€ 0,1474*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.