Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 16V, 0402, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304039
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012105016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012105016, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
1 Tag
2474
10
€ 14,99*
ab € 0,00917*
€ 0,03563*
Lager 115
9875
25
€ 5,95*
ab € 0,0434*
€ 0,1445*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.