Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 10V, 0402, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304037
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012105012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=885012105012, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±20 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
496
10
€ 14,99*
ab € 0,0891*
€ 0,3126*
Lager 115
9745
25
€ 5,95*
ab € 0,1899*
€ 0,3699*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.