| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302804 Herst.-Nr.: RGZE08P EAN/GTIN: 3606481465726 |
| | |
|
| | |
| Relaissockel, Typ=RGZE08P, Breite=16 mm, Höhe=67 mm, Länge=98 mm, Pins=8, Spannung max.=300 V, Stromstärke, max.=5 A, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Geeignet für=RXG, Montageart=DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 42 g | Breite: | 67 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536909500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,578* | € 0,738* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,789* | € 3,779* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 3,80* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,86* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,28* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|