Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302793 Herst.-Nr.: RE22R2KMR EAN/GTIN: 3606480792465 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=RE22R2KMR, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 min, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=200 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Aktivierung, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40 IP50, Serien=Zelio Time |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,42* | € 52,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,41* | € 52,56* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,00* | € 53,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,58* | € 53,65* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,59* | € 88,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|