Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor, G1/4", 16bar, I²C, Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302457
Hersteller:
     Sensata
Herst.-Nr.:
     PTE7300-14AN-1B016BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor, Typ=PTE7300-14AN-1B016BN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Industrieller digitaler hermetischer Drucksensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 78,03*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 136,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.