Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flash-Speicher, 4MB, SPI, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302141
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF040B-50-4I-SAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher, Typ=SST25VF040B-50-4I-SAF, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Chip-Erase-Zeit=35 ms, Höhe=1.5 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Seitengrösse=-999, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=30 mA, Zugriffszeit=8 ns, Art der Zeiteinstellung=Synchron, Bauform=SOIC, Blockanordnung=Symmetrisch, Montageart=SMT, Programmierzeit=7 µs/Byte, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Flash-Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,27*
Lager 115
800
5
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,66*
1 Tag
871
1
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 1,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.