Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 32MHz 3.5kB / 256B DIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302111
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15313-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC16F15313-I/P, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, DAC-Auflösung=5 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=1, Länge=10.1 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=3.5 kB, RAM-Speichergrösse=256 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=PIC16, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=EUSART LIN RS-232 RS-485 SPI I²C, Verpackung=Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,22*
Lager 115
805
5
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.