Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 3mV 2MHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302037
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6271T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6271T-E/OT, Anstiegsrate=0.9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=25 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=80 dB, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Rauschdichte Eingangsspannung=20 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=90 dB, Versorgungsstrom=240 µA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=2 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Mehrzweck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8775
1
€ 14,99*
ab € 0,395*
€ 0,819*
10
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,82*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,87*
Lager 115
2248
5
€ 5,95*
ab € 0,514*
€ 1,006*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.