Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 150uV 730kHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302035
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6062-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6062-E/SN, Anstiegsrate=0.25 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=27 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=150 µV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=1.8 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=87 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=25 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=87 dB, Versorgungsstrom=90 µA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=730 kHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=Präzision
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5886
1
€ 14,99*
ab € 0,927*
€ 1,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,04*
Lager 115
295
5
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.