Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer, 10kOhm, I²C, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302029
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4651-103E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Digitalpotentiometer, Typ=MCP4651-103E/ST, Abgriffspunkte pro Potentiometer=257, Anzahl der Potentiometer=2, Bandbreite=1 MHz, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=1 mm, Länge=5.1 mm, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Temperaturkoeffizient=150 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=600 µA, Widerstand=10 kΩ, Bauform=TSSOP, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,23*
1 Tag
1885
1
€ 14,99*
ab € 0,929*
€ 1,82*
Lager 115
431
5
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.