Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer, 10kOhm, SPI, DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302025
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP42010-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Digitalpotentiometer, Typ=MCP42010-I/P, Abgriffspunkte pro Potentiometer=256, Anzahl der Potentiometer=2, Bandbreite=1 MHz, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Höhe=3.6 mm, Länge=19.3 mm, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=1 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=500 µA, Widerstand=10 kΩ, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schnittstellen=SPI, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,20*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,96*
Lager 115
60
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,58*
2 Tage
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,91*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.