Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP42010-I/P Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer linear Flüchtig PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1083205-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP42010-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Microchip Technology MCP42010-I/P Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer linear Flüchtig PDIP-14

Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Abgriffe: 256 · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Konfiguration (Datenerfassungs-ICs): Potenziometer · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Speicher-Typ: Flüchtig · Temperatur-Koeffizient: 800 ppm/°C · Toleranz: -20 %,+20 % · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Widerstand (Schleifer): 73 Ω · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Digitalpoti): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Konfiguration (Datenerfassungs-ICs):
Potenziometer
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-14
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Widerstandsverlauf:
linear
Speicher-Typ:
Flüchtig
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP42010-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl Abgriffe:
256
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Widerstand (Schleifer):
73 Ω
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Temperatur-Koeffizient:
800 ppm/°C
Toleranz:
-20 % | +20 %
Widerstandswert (Digitalpoti):
10 kΩ
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer, Microchip Technology, MCP42010-I/P, 669-6367, MCP42010-I/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,98*
1 Tag
60
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,55*
Lager 102
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.