Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer, 10kOhm, SPI, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302024
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4151-103E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Digitalpotentiometer, Typ=MCP4151-103E/P, Abgriffspunkte pro Potentiometer=257, Anzahl der Potentiometer=1, Bandbreite=1 MHz, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=4.9 mm, Länge=19.6 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Temperaturkoeffizient=150 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=450 µA, Widerstand=10 kΩ, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schnittstellen=SPI, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,38*
1 Tag
647
1
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,88*
Lager 115
115
5
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.