Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 10kΩ 257-Position Linear 1-Kanal PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597405
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4151-103E/P
EAN/GTIN:
     5059040167070
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Steuerschnittstelle = Seriell-SPI
Widerstandswert = 10kΩ
Anzahl der Positionen = 257
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Flüchtig
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8–5,5 V
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Höhe = 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

MCP413x/415x/423x/425x Digitale Potenziometer. Die Microchip-Einheiten der Serie MCP413x, MCP415x, MCP423x und MCP425x sind digitale Potenziometer mit einer SPI-Schnittstelle. Integrierter flüchtiger RAM-Speicher. Versionen mit 7-Bit (129 Schritte) und 8-Bit (257 Schritte) sind in verschiedenen RAB-Widerstandsoptionen von 5 kΩ bis 100 kΩ erhältlich. Weitere Varianten bieten außerdem die Wahl zwischen Rheostat- und Potenziometer-Anschlussdichte, einfache und zweifache Widerstandsnetzwerkoptionen sind ebenfalls verfügbar. Merkmale. Schleiferbetrieb vom Nullpunkt bis Vollausschlag Niedriger Schleiferwiderstand: 75 Ω (typisch) Niedriger Temperaturkoeffizient: 50 ppm absolut (Rheostat), 15 ppm ratiometrisch (Potenziometer) (typisch) Serielle SPI-Schnittstelle Widerstandsnetzwerk-Klemmleistenunterbrecherfunktion Schutz vor Reset bei absinkender Spannung: 1,5 V (typisch) Inaktiver Strom an serieller Schnittstelle: 2,5 μA (typisch) Hochspannungstolerante Digitaleingänge: bis zu 12,5 V Unterstützt geteilte Schienenanwendungen Interner schwacher Pull-Up an allen digitalen Eingängen Großer Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V Betrieb mit großer Bandbreite (-3 dB): 2 MHz für eine 5,0 kΩ Einheit (typisch). Modellvarianten. Potenziometer-Schleiferkonfiguration: MCP4131, MCP4151, MCP4231, MCP4251 Rheostat-Schleiferkonfiguration: MCP4132, MCP4152, MCP4232, MCP4252 Einfaches Widerstandsnetzwerk: MCP4131, MCP4132, MCP4151, MCP4152 Zweifaches Widerstandsnetzwerk: MCP4231, MCP4232, MCP4251, MCP4252 7-Bit, 128 Widerstände (129 Schritte): MCP4131, MCP4232, MCP4231, MCP4132 8-Bit, 256 Widerstände (257 Schritte): MCP4151, MCP4252, MCP4251, MCP4152
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell-SPI
Widerstandswert:
10kΩ
Anzahl der Positionen:
257
Taper-Typ:
Linear
Speicher-Typ:
Flüchtig
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8–5,5 V
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Höhe:
4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, 1597405, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP4151103EP, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,38*
1 Tag
642
1
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,88*
1 Tag
115
5
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.