Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalpotentiometer, 10kOhm, SPI, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302023
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP41100-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Digitalpotentiometer, Typ=MCP41100-I/SN, Abgriffspunkte pro Potentiometer=256, Anzahl der Potentiometer=1, Bandbreite=1 MHz, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.55 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=1 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=500 µA, Widerstand=10 kΩ, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Verpackung=Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,63*
Lager 115
51
5
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.