| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302022 Herst.-Nr.: MCP4018T-103E/LT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitalpotentiometer, Typ=MCP4018T-103E/LT, Abgriffspunkte pro Potentiometer=128, Anzahl der Potentiometer=1, Bandbreite=1 MHz, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=150 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=80 µA, Widerstand=10 kΩ, Bauform=SC-70, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,536* | € 1,022* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|